Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO BVS-320 Pneumaattinen tärytin 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755

VIBCO BVS-320 Pneumaattinen vibraattori 600 Lb 5500 Vpm 80psi

Varastossa
Tuote: AE9NYC Malli: BVS-320Ristiviite: 6L755

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti5300 lb
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI10
dB @ 80 psi70
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus600 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A328
Poistoportti1 / 2 "NPT
Kokonaiskorkeus4.88 "
Kokonaispituus6.75 "
kokonaisleveys4"
Nopeus @ 60 psi5500 vpm
Nopeus @ 80 psi6800 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO BVS-160 Pneumaattinen tärytin 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€328.99
VIBCO BVS-510F Pneumaattinen tärinä 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€817.06
VIBCO BVS-510FS Pneumaattinen tärytin 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-60 Pneumaattinen vibraattori 20 Lb 12000 Vpm 60 psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
VIBCO BVS-130 Pneumaattinen tärytin 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€291.27
VIBCO BVS-190 Pneumaattinen tärytin 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€358.96
VIBCO BVS-250 Pneumaattinen tärytin 480 Lb 5200 Vpm 80 psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€411.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BVS-320 Pneumaattinen vibraattori 600 Lb 5500 Vpm 80psi
€487.86 / yksikkö