VESTIL WP-400-sarjan linearizer sähköiset työtasot


Suodattaa
Akun koko: 7 , Kapasiteetti: 400 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Täysin ladattu sykliaika: 75 sekuntia. Sisältää: Laturi , Pituus: 36.75 " , Koneluistimet ja rullaluistimet: 2 , Materiaali: Teräs , Max. Alustan korkeus: 14.63 " , Max. Nopeus kuormitettuna: 1 mph , Max. Nopeus kuormittamaton: 0.015 mph , Moottorivoima: 0.15 kW , Paristojen määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 2 , Lavan korkeus: 2.75 " , Alustan pituus: 24 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 36 " , Purkujakson aika: 45 sekuntia. , Leveys: 36.5 "
TyyliMalliKorkeusToimintaVirtalähdeHinta (ei alv)
A
WP-400-AC
-115 V AC Lineaarinen toimilaite-€3,600.97
B
WP-400-DC
33 "(1) 12 V DC Lineaarinen toimilaiteSähköjohdoton€3,600.97
C
WP-400-ILMA
34.25 "TehdasilmaPneumaattinen€3,600.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?