VESTIL WP-400-AIR ilmakäyttöinen terästyötaso, 400 Lb. Kapasiteetti | AG8CJJ

VESTIL WP-400-AIR ilmakäyttöinen terästyötaso, 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8CJJ Malli: WP-400-AIR

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,600.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin työtaso
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34.25 "
Pituus36.75 "
Alennettu korkeus2 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus14.63 "
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Pyörän määrä2
ToimintaTehdasilma
Lavan korkeus2.75 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys36 "
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus14 5 / 8 "
Takarenkaan halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys36.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.8
Laivan korkeus (cm)83.19
Laivan pituus (cm)93.35
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusToimintaVirtalähdeHinta
VESTIL WP-400-AC AC-käyttöinen terästyötaso, 400 Lb. Kapasiteetti | AG8CJH WP-400-AC-115 V AC Lineaarinen toimilaite-€3,600.97
VESTIL WP-400-DC tasavirtakäyttöinen teräksinen työtaso, 400 Lb. Kapasiteetti | AG8CJK WP-400-DC33 "(1) 12 V DC Lineaarinen toimilaiteSähköjohdoton€3,600.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-400-AIR ilmakäyttöinen terästyötaso, 400 Lb. Kapasiteetti
€3,600.97 / yksikkö