Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WC-HR pyöräkiilan pidike, 16 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG8CDR Malli: WC-HR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pidikkeen pidike
Säiliön syvyys40.12 "
Säiliön korkeus11.25 "
Altaan leveys12.88 "
Koko40 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys8.3125 "
Korkeus11.25 "
Sisältää6 kiinnitysreikää 5/16", 1 ketjun kiinnitysreikä 3/8"
Pituus8.312 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreikä(6) 5/16 "
Kiinnitysreikä Dia.3/8 ", 5/16"
Kiinnitysreiän sijaintiJokainen puoli keskellä
Asennusreiän koko5 / 16 "
Ketjun kiinnitysreikien lukumäärä1
Asennusreikien lukumäärä6
Kiinnitysreikien määrä6
Lokeroiden kokonaismäärä1
Käytettävä leveys12.875 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)21.11
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysSyvyysKorkeusSisältääKiinnitysreikä Dia.Hinta
VESTIL WC-H Pyöräkiilan pidike, 13-3/8 tuuman leveys | AG8CDQ WC-H13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 kiinnitysreikää 5/16 tuumaa; 1 ketjun kiinnitysreikä 3/8 tuumaa; 3 tyhjennysreikää 3/8 tuumaa.3/8 ", 5/16"€61.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WC-HR pyöräkiilan pidike, 16 tuumaa leveä
€85.89 / yksikkö