Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WC-H pyöräkiilan pidike, leveys 13-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CDQ Malli: WC-H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pidikkeen pidike
Säiliön syvyys40.12 "
Säiliön korkeus6.5 "
Altaan leveys11.25 "
Koko40 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys7.4375 "
Tyhjennysreiän halk.3 / 8 "
Korkeus6.5 "
Sisältää4 kiinnitysreikää 5/16 tuumaa; 1 ketjun kiinnitysreikä 3/8 tuumaa; 3 tyhjennysreikää 3/8 tuumaa.
Pituus7.437 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreikä(2) 5/16 "
Kiinnitysreikä Dia.3/8 ", 5/16"
Kiinnitysreiän sijaintiJokainen puoli keskellä
Asennusreiän koko5 / 16 "
Ketjun kiinnitysreikien lukumäärä1
Tyhjennysaukon määrä3
Asennusreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Lokeroiden kokonaismäärä1
Käytettävä leveys11-1 / 4 tuumaa
Leveys13.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)18.89
Laivan leveys (cm)33.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysSyvyysKorkeusSisältääKiinnitysreikä Dia.Hinta
VESTIL WC-HR pyöräkiilan pidike, 16 tuuman leveys | AG8CDR WC-HR16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 kiinnitysreikää 5/16", 1 ketjun kiinnitysreikä 3/8"3/8 ", 5/16"€85.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WC-H pyöräkiilan pidike, leveys 13-3/8 tuumaa
€61.53 / yksikkö