VESTIL VHPS-NM-1000-FF manuaalinen hydraulinen käsipumppupinoaja, kapea masto, 42 tuuman haarukan pituus

Tuote: CE4RQT Malli: VHPS-NM-1000-FF
€2,389.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pinoamistrukki
Säädettävät haarukatEi
Säädettävät jalatEi
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Syvyys61.8125 "
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys5.31 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2.9 "
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus77.75 "
Jalkojen leveys5.31 "
Nosto per kahva pumppu3 / 4 "
Nostokorkeus max.62 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus58.5 "
Min. Nostokorkeus3.5 "
Min. Haarukoiden välinen leveys21.63 "
Min. Leveys jalkojen välissä21.63 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5.9 "
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Palvelualue3 1/2 "- 62"
Leveys27.38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusSäädettävät haarukatSäädettävät jalatMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäPalvelualueLeveysHinta
VESTIL VHPS-NM-1000-AA manuaalinen hydraulinen käsipumpun pinoaja, kapea masto, 30 tuuman haarukan pituus | CE4RQR VHPS-NM-1000-AA40.12 "KylläKyllä2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "- 62"54.75 "€2,687.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-FF manuaalinen hydraulinen käsipumppupinoaja, kapea masto, 42 tuuman haarukan pituus
€2,389.51 / yksikkö