VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 3300 Lb. Kapasiteetti | CE4RKD

VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 3300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CE4RKD Malli: ULM-PM-2745-30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,774.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakerityyppiTarkasti suljettu
Koko3300 lbs.
RullamateriaaliNylon
Pyörän koko7 7 / 8 "
VäriHopea
Syvyys40.12 "
Haarukan korkeus laskettu3.63 "
Haarukan pituus45 1 / 4 "
Haarukan satulan leveys14.19 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys6 1 / 4 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
LuokkaGrade 304
kahvan pituus47 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus47.38 "
Latauskeskus20.3125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Haarukan kokonaisleveys26 3 / 4 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus8"
Rulla Dia.3 1 / 8 "
Palvelualue3 3/8 "- 8"
Ohjauskaaren kulma210 astetta
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan satulan leveysHaarukan paksuusHinta
VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 4500 Lb. Kapasiteetti | CE4RKE ULM-PM-2745-404500 lbs.14.15 "2.17 "€13,190.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 3300 Lb. Kapasiteetti
€10,774.14 / yksikkö