VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 4500 Lb. Kapasiteetti | CE4RKE

VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 4500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CE4RKE Malli: ULM-PM-2745-40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,190.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakerityyppiTarkasti suljettu
Koko4500 lbs.
RullamateriaaliNylon
Pyörän koko7 7 / 8 "
VäriHopea
Syvyys40.12 "
Haarukan korkeus laskettu3.54 "
Haarukan korkeus nostettu8.29 "
Haarukan pituus45 1 / 4 "
Haarukan satulan leveys14.15 "
Haarukan paksuus2.17 "
Haarukan leveys6 1 / 4 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
LuokkaGrade 304
kahvan pituus47 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus47.38 "
Latauskeskus20.32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Haarukan kokonaisleveys26 3 / 4 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus8"
Rulla Dia.3 1 / 8 "
Palvelualue3 3/8 "- 8"
Ohjauskaaren kulma210 astetta
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan satulan leveysHaarukan paksuusHinta
VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 3300 Lb. Kapasiteetti | CE4RKD ULM-PM-2745-303300 lbs.14.19 "2"€10,774.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulinen käsipumppulavatuki, ruostumaton teräs, 4500 Lb. Kapasiteetti
€13,190.42 / yksikkö