DAYTON Rajakytkimet


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A @ 600V , Sähköliitäntä: Liitä , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 3,4,4X, 6P, 13 , Käyttölämpötila: -20 - 185 astetta F
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
11X459
1EI, 1NC€81.02
A
12T838
2EI, 2NC€110.50

Rajakytkimet

Daytonin rajakytkimet ovat sopivia korvaimia rajakytkimille, jotka on suunniteltu estämään esineiden kulkeminen tietyn pisteen ohi käyttämällä rajakytkinpäitä. Nämä rajakytkimet ovat osa elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa, valmistuksessa ja autoteollisuudessa käytettäviä ohjausjärjestelmiä. Näissä CE-merkityissä rajakytkimissä on pistokeliitäntä, joka varmistaa nopean asennuksen ja vaivattoman huollon, ja IP67-luokiteltu kotelo suojaa pölyltä, hiekalta ja vesiroiskeilta. Valitse laajasta valikoimasta näitä rajakytkinkappaleita, joita on saatavana 1NO-, 1NC- ja 2NO-, 2NC -lomakkeina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?