VESTIL SPS-HF-2852 High Frame -kärry, 28 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGH 4EY10

VESTIL SPS-HF-2852 High Frame -kärry, 28 x 52 tuuman koko, muovattava kumi

Tuote: AG7ZGH Malli: SPS-HF-2852Ristiviite: 4EY10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,948.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston poimintatikkaat
Alahyllyn pituus50.75 "
Alahyllyn leveys27.5 "
Koko1000 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys40.12 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14
Korkeus73.06 "
Sisällä ulkonasisä-
Tikaiden kapasiteetti350 lbs.
Pituus56.13 "
Kuorman korkki. per hylly500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskimmäinen hyllyn pituus43 "
Keskimmäinen hyllyn leveys27 1 / 2 "
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Vaiheiden määrä5
Hyllyvaraus27 "
Vaiheen syvyys5"
Askelvälit10 "
Askeleen leveys23.75 "
Ylähyllyn korkeus65 3 / 4 "
Ylähyllyn pituus35 1 / 4 "
Ylähyllyn leveys27 1 / 2 "
Top Step Depth5"
Yläosan korkeus51 1 / 2 "
Yläaskelman leveys23 3 / 4 "
Leveys27.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)184.15
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän materiaaliAlahyllyn leveysPyörä Dia.Ylähyllyn korkeusYlähyllyn pituusYlähyllyn leveysYläaskelman leveysLeveysHinta
VESTIL SPS-HF-2252 High Frame Cart, 22 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGG SPS-HF-2252-21.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "21 1 / 2 "17 3 / 4 "21.88 "€1,707.99
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HF-2852-5PU korkea kehysvaunu, poly-teräs, 28 x 52 tuuman koko | CE4QXB SPS-HF-2852-5PUPoly terästä21.5 "5"66 3 / 4 "42 3 / 4 "21 1 / 2 "23 3 / 4 "-€2,111.89
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HF-2852-6MR korkea kehysvaunu, kumi teräs, 28 x 52 tuuman koko | CE4QXC SPS-HF-2852-6MRKumi teräksen päällä21.5 "6"67 3 / 4 "42 3 / 4 "21 1 / 2 "23 3 / 4 "-€1,836.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPS-HF-2852 High Frame -kärry, 28 x 52 tuuman koko, muovattava kumi
€1,948.57 / yksikkö