VESTIL SPS-HF-2852-6MR korkearunkoinen kärry, kumi-teräksellä, koko 28 x 52 tuumaa

Tuote: CE4QXC Malli: SPS-HF-2852-6MR
€1,836.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin runko
Alahyllyn pituus50.75 "
Alahyllyn leveys21.5 "
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKumi teräksen päällä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliKumi teräksen päällä
Etupyörän leveys2"
Sisällä ulkonasisä-
Tikaiden kapasiteetti350 lbs.
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Keskimmäinen hyllyn pituus43 "
Keskimmäinen hyllyn leveys27 1 / 2 "
Akun määräEi
Hyllyn määrä3
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus75.06 "
Kokonaispituus56.13 "
kokonaisleveys27.88 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliKumi teräksen päällä
Takapyörän leveys2"
Hyllyvaraus27 "
Hyllyn korkeus27
Hyllyn pituus50.75 "
Hyllyn leveys27.5 "
Askelvälit10 "
Ylähyllyn korkeus67 3 / 4 "
Ylähyllyn pituus42 3 / 4 "
Ylähyllyn leveys21 1 / 2 "
Top Step Depth5"
Yläosan korkeus53 1 / 2 "
Yläaskelman leveys23 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakapyörän materiaaliAlahyllyn leveysPyörä Dia.Ylähyllyn korkeusYlähyllyn pituusYlähyllyn leveysYläaskelman leveysLeveysHinta
VESTIL SPS-HF-2252 High Frame Cart, 22 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGG SPS-HF-2252-21.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "21 1 / 2 "17 3 / 4 "21.88 "€1,707.99
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HF-2852 High Frame -kärry, 28 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGH 4EY10 SPS-HF-2852-27.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "27 1 / 2 "23 3 / 4 "27.88 "€1,948.57
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HF-2852-5PU korkea kehysvaunu, poly-teräs, 28 x 52 tuuman koko | CE4QXB SPS-HF-2852-5PUPoly terästä21.5 "5"66 3 / 4 "42 3 / 4 "21 1 / 2 "23 3 / 4 "-€2,111.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPS-HF-2852-6MR korkearunkoinen kärry, kumi-teräksellä, koko 28 x 52 tuumaa
€1,836.87 / yksikkö