VESTIL SCSC-2000-4848 Steel Auto Hite Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YMM Malli: SCSC-2000-4848

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,101.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Korkeus37.75 "
Pituus47.875 "
Alennettu korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa0"
Max. Korkeus34 "
Max. Alustan korkeus34 "
Maks. Matkan pituus20 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus14 "
Min. Alustan korkeus14 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys48 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus34 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 223.65
Laivan korkeus (cm)95.89
Laivan pituus (cm)121.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän tyyppieräPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL SCSC-1000-4242 Steel Auto Hite Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7YMK SCSC-1000-42421000 lbs.(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaSaksilava42 "42 "€2,980.85
VESTIL SCSC-1000-4848 Steel Auto Hite Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaSaksilava48 "48 "€3,988.91
VESTIL SCSC-500-2040 Steel Auto Hite Cart, 500 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 40 tuumaa koko | AG7YMP SCSC-500-2040500 lbs.(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaSaksilava40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,509.86
VESTIL SCSC-500-4242 Steel Auto Hite Cart, 500 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7YMQ SCSC-500-4242500 lbs.(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaSaksilava42 "42 "€2,932.34
VESTIL SCSC-2000-4242 Auto-Hite Cart, teräs, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 42 tuuman koko | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruillaOstoskori42 "42 "€4,398.37
Tarjouspyyntö
VESTIL SCSC-750-2040 Auto-Hite Cart, teräs, 750 Lb. Kapasiteetti, 20 x 40 tuuman koko | CE3EVK SCSC-750-2040750 lbs.Jäykkä, kääntyvä jarrullaOstoskori40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,870.60
Tarjouspyyntö
VESTIL SCSC-SL5-RF Cart kiinteä lisävaruste, Auto Hite | CE3EVL SCSC-SL5-RF--Ostoskori--€277.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCSC-2000-4848 Steel Auto Hite Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa
€5,101.36 / yksikkö