VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasiteetti, 1500 Lb. Kapasiteetti, 96 x 36 x 43 tuumaa koko | CE3EML

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasiteetti, 1500 Lb. Kapasiteetti, 96 x 36 x 43 tuumaa

Tuote: CE3EML Malli: PMM-3000-15
€29,745.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostokori
Sisältää paristotKyllä
Akun varauksen ilmaisinKyllä
akun jännite12V
Jarruliitin KytkimelläKyllä
VäriHarmaa
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliMuovi
PolttoainetyyppiAkun käyttö
Korkeus43 "
HP2 hv
SisältääNoin 1.6 mph
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8 ft.
Nostaa9 "- 26"
Nostoalue9 "- 26"
MateriaaliTeräs
Max. Nostokapasiteetti70000 lbs.
Max. Renkaan halkaisija.18 "
Casterin numero4
Tasojen lukumäärä2
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vetokyky3000 lbs.
Takapyörän halkaisija.18 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän leveys9.5 "
Turvallinen peruutuskytkinKyllä
RengasmateriaaliKumi
Renkaan leveys9 1 / 2 "
Top Hitch Ball Koko2 5 / 16 "
Hinauspallo mukanaKyllä
Vetopallon koot2"
Matkanopeus1.6 mph
Muuttuva nopeusKyllä
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. NostokapasiteettiVetokykyMatkanopeusLeveysHinta
VESTIL PMM-1000 Power Move Master, 1000 Lb. Kapasiteetti, 53 x 37-1/2 x 37 tuumaa koko | CE3EMJ PMM-100037 "4.42 ft.40000 lbs.1000 lbs.Jopa 1.6 mph37.5 "€13,738.22
Tarjouspyyntö
VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasiteetti, 78 x 36 x 43 tuumaa Koko | CE3EMK PMM-300043 "6.5 ft.70000 lbs.1000 lbs.1.6 mph36 "€28,437.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMM-3000-15 Power Move Master, 3000 Lb. Kapasiteetti, 1500 Lb. Kapasiteetti, 96 x 36 x 43 tuumaa
€29,745.89 / yksikkö