VESTIL G6-18-B rakenteellinen telinesuoja, puskurilla, koko 18 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TJQ Malli: G6-18-B

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallotelineen suoja puskurilla
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.625 "
Kanavan koko6"
Kanavan paksuus0.2 "
VäriKeltainen
Syvyys7.75 "
Korkeus18.25 "
Pituus7.875 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko5 / 8 "
Asennuslevyn syvyys6"
Asennuslevyn paksuus1 / 4 "
Asennuslevyn leveys8 1 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko1
Levyn pituus6"
Levyn leveys8 1 / 16 "
Teräksen paksuus6 sisään.
Käyttökelpoinen pituus2 7 / 8 "
Käytettävä leveys4 9 / 16 "
Leveys8.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)20.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL G6-12-B Rakenteellinen telinesuoja, Puskurilla, 12 x 8 tuuman koko | AG7TJN G6-12-B12.25 "€118.76
VESTIL G6-24-B Rakenteellinen telinesuoja, Puskurilla, 24 x 8 tuuman koko | AG7TJR G6-24-B24.25 "€184.69
VESTIL G6-36-B Rakenteellinen telinesuoja, Puskurilla, 36 x 8 tuuman koko | AG7TJT G6-36-B36.25 "€244.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL G6-18-B rakenteellinen telinesuoja, puskurilla, koko 18 x 8 tuumaa
€151.56 / yksikkö