HAYWARD PR-sarjan paineensäädin


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT , Max. Paine: 150 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Paineen säätöalue: 5 - 75 psi , Tiivisteen materiaali: FPM
TyyliMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
PR20025T
CPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,013.72
A
PR20050T
CPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€1,154.15
A
PR20075T
CPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,811.15
A
PR20100T
CPVC14 "1"5.5 "1"€2,120.72
A
PR20150T
CPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€2,422.94
A
PR10100T
PVC14 "1"5.5 "1"€1,253.69
A
PR10025T
PVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€630.58
A
PR10050T
PVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€655.36
A
PR10075T
PVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,075.88
A
PR10150T
PVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,597.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?