VESTIL DRUM-LRT-AIR Teräksinen ilmakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AG7QWR Malli: DRUM-LRT-AIR

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,246.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nostin ja kuljettaja
Koko550 lbs.
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliNylon
VäriKeltainen Musta
Syvyys57 "
Rumpu Dia.24 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs, kuitu
Etupyörän halkaisija.7"
Etupyörän leveys2"
Korkeus85 "
Jalan tyyppikiinteä
Pituus61 "
Nosta korkeus67 "
Nostopaine70 psi - 90 psi
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiIlmavoima
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus67" (vaaka)
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän leveys2"
Kierto360 astetta
KiertotyyppiManuaalinen kädensija
Pystysuora korotettu korkeus62 "
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 278.1
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)92.08
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Vestil-rumpunostimien suurin saavutettava korkeus?

V. Nämä rumpunostimet/kuljettimet voivat nostaa tynnyreitä/ämpäjä jopa 62 tuuman korkeuteen.

K. Mikä on Vestil-rumpunostimien vaakasuora tyhjennyskorkeus?

V. Saavutettavissa oleva vaakasuora tyhjennyskorkeus on 67 tuumaa lattiasta rummun pohjaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistojen määräSisältää paristotRullamateriaaliVirtalähdeJänniteLeveysVäriSyvyysHinta
VESTIL DRUM-LRT Teräskäsikäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen/musta | AG7QWQ rumpu-LRT--Nylonmanuaalinen-33 "Keltainen, musta52 "€4,547.26
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-LRT-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWT DRUM-LRT-DC1KylläNylonSähköjohdoton12V36.25 "Keltainen Musta61 "€10,502.33
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWU DRUM-LRT-DC-II2KylläHometta kumiSähköjohdoton24V36.25 "Keltainen Musta61 "€11,604.70
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin vaa'alla, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Hometta kumiSähköjohdoton24V61.81 "Keltainen Musta34.625 "€17,671.37
VESTIL DRUM-LRT-II Manuaalinen rummunostin / rotaattori / kuljetuslaite AG7QWY RUMPU-LRT-II--Nylonmanuaalinen-34 "Keltainen, musta51.5 "€4,933.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-AIR Teräksinen ilmakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen
€10,246.07 / yksikkö