VESTIL DRUM-LRT-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AG7QWT Malli: DRUM-LRT-DC

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,502.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nostin ja kuljettaja
Sisältää paristotKyllä
Koko550 lbs.
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliNylon
VäriKeltainen Musta
Syvyys61 "
Rumpu Dia.24 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs, kuitu
Etupyörän halkaisija.7"
Etupyörän leveys2"
Korkeus88 "
SisältääLaturi
Jalan tyyppikiinteä
Pituus61 "
Nosta korkeus62 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paristojen määrä1
Pyörän määrä4
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus67" (vaaka)
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän leveys2"
Kierto360 astetta
Pystysuora korotettu korkeus62 "
Jännite12V
Leveys36.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 283.05
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)92.08
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistojen määräSisältää paristotRullamateriaaliVirtalähdeJänniteLeveysVäriSyvyysHinta
VESTIL DRUM-LRT Teräskäsikäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen/musta | AG7QWQ rumpu-LRT--Nylonmanuaalinen-33 "Keltainen, musta52 "€4,547.26
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-LRT-AIR Teräksinen ilmakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWR DRUM-LRT-ILMA--NylonPneumaattinen-31 "Keltainen Musta57 "€10,246.07
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWU DRUM-LRT-DC-II2KylläHometta kumiSähköjohdoton24V36.25 "Keltainen Musta61 "€11,604.70
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin vaa'alla, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Hometta kumiSähköjohdoton24V61.81 "Keltainen Musta34.625 "€17,671.37
VESTIL DRUM-LRT-II Manuaalinen rummunostin / rotaattori / kuljetuslaite AG7QWY RUMPU-LRT-II--Nylonmanuaalinen-34 "Keltainen, musta51.5 "€4,933.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen
€10,502.33 / yksikkö