VESTIL DRUM-LRT Teräskäsikäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen/musta

Tuote: AG7QWQ Malli: DRUM-LRT
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,547.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nostin ja kuljettaja
Koko550 lbs.
Pyörä Dia.7"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliNylon
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen, musta
Syvyys52 "
Rumpu Dia.24 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs, kuitu
Etupyörän halkaisija.7"
Etupyörän leveys2"
Korkeus85.44 "
Jalan tyyppikiinteä
Pituus50.25 "
Nosta korkeus67 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus67" (vaaka)
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän leveys2"
Kierto360 astetta
Pystysuora korotettu korkeus62 "
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 235.35
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)127.64
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistojen määräSisältää paristotRullamateriaaliVirtalähdeJänniteLeveysVäriSyvyysHinta
VESTIL DRUM-LRT-AIR Teräksinen ilmakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWR DRUM-LRT-ILMA--NylonPneumaattinen-31 "Keltainen Musta57 "€10,246.07
VESTIL DRUM-LRT-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWT DRUM-LRT-DC1KylläNylonSähköjohdoton12V36.25 "Keltainen Musta61 "€10,502.33
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWU DRUM-LRT-DC-II2KylläHometta kumiSähköjohdoton24V36.25 "Keltainen Musta61 "€11,604.70
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin vaa'alla, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Hometta kumiSähköjohdoton24V61.81 "Keltainen Musta34.625 "€17,671.37
VESTIL DRUM-LRT-II Manuaalinen rummunostin / rotaattori / kuljetuslaite AG7QWY RUMPU-LRT-II--Nylonmanuaalinen-34 "Keltainen, musta51.5 "€4,933.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-LRT Teräskäsikäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen/musta
€4,547.26 / yksikkö