VESTIL DRUM-LRT-II Manuaalinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin

Varastossa
Tuote: AG7QWY Malli: DRUM-LRT-II

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,933.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nostin ja kuljettaja
Koko550 lbs.
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliNylon
VäriKeltainen, musta
Syvyys51.5 "
Katkaisuaika24.28 sekuntia.
Rumpu Dia.24 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs, kuitu
Etupyörän halkaisija.5 9 / 10 "
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Etupyörän halkaisija5-9 / 10 tuumaa
Etupyörän leveys1-1 / 4 tuumaa
Vaihteisto1:42
Korkeus82.63 "
Jalan tyyppiKääntyvä haarukka
Pituus51.5 "
Nosta korkeus67 "
Maston koko82 5 / 8 "
Maston tyyppiYksi
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Vuorojen määrä42 kierrosta täydellistä kiertoa varten
Virtalähdemanuaalinen
Pumppuja nostettavaksi71
Korotettu korkeus67" (vaaka)
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän leveys2"
Kierto360 astetta
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän leveys2"
Pystysuora korotettu korkeus62 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.7
Laivan korkeus (cm)209.87
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistojen määräSisältää paristotRullamateriaaliVirtalähdeJänniteLeveysVäriSyvyysHinta
VESTIL DRUM-LRT Teräskäsikäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, keltainen/musta | AG7QWQ rumpu-LRT--Nylonmanuaalinen-33 "Keltainen, musta52 "€4,547.26
Tarjouspyyntö
VESTIL DRUM-LRT-AIR Teräksinen ilmakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWR DRUM-LRT-ILMA--NylonPneumaattinen-31 "Keltainen Musta57 "€10,246.07
VESTIL DRUM-LRT-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWT DRUM-LRT-DC1KylläNylonSähköjohdoton12V36.25 "Keltainen Musta61 "€10,502.33
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWU DRUM-LRT-DC-II2KylläHometta kumiSähköjohdoton24V36.25 "Keltainen Musta61 "€11,604.70
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Teräksinen tasavirtakäyttöinen rumpunostin vaa'alla, 550 Lb. Kapasiteetti, musta/keltainen | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Hometta kumiSähköjohdoton24V61.81 "Keltainen Musta34.625 "€17,671.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-II Manuaalinen rumpunostin/rotaattori/kuljetin
€4,933.91 / yksikkö