VESTIL CST-AL-5x1SR-S -kumipyörä, korkealaatuinen, kääntyvä, 5 x 1-3 / 8 tuuman koko | CE3AYR

VESTIL CST-AL-5x1SR-S kumipyörä, korkealaatuinen, kääntyvä, koko 5 x 1-3/8 tuumaa

Tuote: CE3AYR Malli: CST-AL-5x1SR-S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko400 lbs.
Pyörän koko5 "x 1 3 / 8"
VäriSininen, musta
Halkaisija5"
durometer65 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus6 1 / 8 "
MateriaaliElastinen kumi
Kokonaiskorkeus6 1 / 8 "
Ylälevyn koko2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TyyppiKääntyvä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-AL-4x1SR-R kiinteä kumipyörä, korkealaatuinen, jäykkä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3AYF CST-AL-4x1SR-R4 "x 1 3 / 8"4"-Jäykkä pyörä--
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-4x1SR-S kiinteä kumipyörä, korkealaatuinen, kääntyvä, 4 x 1-3 / 8 tuuman koko | CE3AYG CST-AL-4x1SR-S4 "x 1 3 / 8"4"-Kääntöpyörä--
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB kiinteä kumipyörä, korkealaatuinen, kääntyvä, jarru, 4 x 1-3 / 8 tuuman koko | CE3AYH CST-AL-4x1SR-SWTB4 "x 1 3 / 8"4"-Kääntöpyörä--
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x1SR-R -kumipyörä, korkealaatuinen, jäykkä, 5 x 1-3 / 8 tuuman koko | CE3AYQ CST-AL-5x1SR-R5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x1SR-SWTB -kumipyörä, korkealaatuinen, kääntyvä, jarru, 5 x 1-3 / 8 tuuman koko | CE3AYT CST-AL-5x1SR-SWTB5 "x 1 3 / 8"5"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1SR-S kumipyörä, korkealaatuinen, kääntyvä, koko 5 x 1-3/8 tuumaa