VALLEY CRAFT F84009A0 Beverage Hand Truck, 10 X 16 Shoe With Brakes, Aluminium Frame | AJ8GPK

VALLEY CRAFT F84009A0 juoma-auto, 10" x 16" kenkä jarruilla, alumiinirunko

Tuote: AJ8GPK Malli: F84009A0
€1,262.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Sopii kengän kokoon10 "x 16"
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus51 "
Pituus8"
Kantavuus600 lbs.
Pyörien lukumäärä2
Renkaan koko10 "x 3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kengän kokoonKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
VALLEY CRAFT F89699 Casinon käsiauto, liukuva runko, 1000 paunaa Kuorman korkki. | AJ8GLU F896998 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "€3,334.23
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84010A7 juoma-käsitrukki, 8" X 16" kenkä jarruilla, alumiinirunko | AJ8GPJ F84010A78 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,230.98
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F84008A1 Juoma-käsitrukki, jossa lokasuojat, 10" X 16" kenkä jarruilla | AJ8GPL F84008A110 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,262.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F84009A0 juoma-auto, 10" x 16" kenkä jarruilla, alumiinirunko
€1,262.86 / yksikkö