NIBCO Sulje karkea kyynärpää, 90 astetta


Suodattaa
Rungon materiaali: Wrot Kupari , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
607 6
C x C.201 psi @ 200 astetta F6.125 "6"€844.75
A
607 5
C x C.215 psi @ 200 astetta F5.125 "5"€635.15
A
607 31 / 2
C x C.243 psi @ 200 astetta F3.625 "3.5 "€241.95
B
6072 4
FTG x C.235 psi @ 200 astetta F4.125 "4"€201.84
C
60722 11 / 2
FTG x FTG577 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€29.06
C
60722 1 / 2
FTG x FTG577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€7.35
C
60722 1
FTG x FTG395 psi @ 200 astetta F1.125 "1"€17.14
C
60722 3 / 4
FTG x FTG466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€12.97
C
60722 11 / 4
FTG x FTG351 psi @ 200 astetta F1.375 "1.25 "€21.26
C
60722 2
FTG x FTG291 psi @ 200 astetta F2.125 "2"€55.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?