TEMPSET TECH 700-318 Ppv Tuuletin Vsg Sähköinen 18 tuuman Gfci | AF2HYT 6UER0

TEMPSET TECH 700-318 Ppv Tuuletinpuhallin Vsg Sähköinen 18 tuuman Gfci

Varastossa
Tuote: AF2HYT Malli: 700-318Ristiviite: 6UER0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,933.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPPV-tuuletin
Ilmavirta11,861 cfm
Ampeeria16A
VäriKeltainen / Musta
Syvyys23.5 "
Tuulettimen nopeus2730
Vapaa ilma8,465 cfm
Korkeus24 "
HP1.5
Suurin virtaus vapaassa ilmassa8,465 cfm
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku2730
Virtalähdesähköinen
RPM2730
Koko18 "
Jännite120V
Leveys20.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuIlmavirtaVäriVirtalähdeRPMKokoLeveysSyvyysHinta
TEMPSET TECH 700-013 Ppv Puhallin Dd Gas 21 tuuman Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmPunainen / Mustakaasu342521 "25 "21 "€5,228.41
TEMPSET TECH 700-050 Ppv Tuuletin Dd Gas 21 tuuman Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3 700-050374020,152 cfmPunainen / Mustakaasu374021 "25 "21 "€6,001.25
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Puhallin Dd Gas 16 tuuman Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmPunainen / Mustakaasu365016 "21 "20 "€4,635.11
TEMPSET TECH 700-178 Ppv Puhallin Dd Gas 18 tuuman Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmPunainen / Mustakaasu362518 "24.25 "21-1 / 5 "€5,213.42
TEMPSET TECH 700-316 Ppv Tuuletin Vsg Sähköinen 16 tuuman Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmKeltainen / Mustasähköinen315016 "19.25 "19.25 "€6,853.43
TEMPSET TECH 700-321 Ppv Tuuletin Vsg Sähköinen 21 tuuman Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmKeltainen / Mustasähköinen201821 "20.75 "23.5 "€7,187.21
TEMPSET TECH 700-431 Ppv Puhallin peruskaasu 18 tuuman Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmPunainen / Mustakaasu-18 "22 "18 "€4,529.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 700-318 Ppv Tuuletinpuhallin Vsg Sähköinen 18 tuuman Gfci
€6,933.20 / yksikkö