TEMPSET TECH 700-050 Ppv Tuuletin Dd Gas 21 tuuman Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3

TEMPSET TECH 700-050 Ppv tuuletin Dd kaasu 21 tuumaa Honda Gx200

Varastossa
Tuote: AF2HYM Malli: 700-050Ristiviite: 6UEP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,001.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPPV-tuuletin
Ilmavirta20,152 cfm
VäriPunainen / Musta
Syvyys21 "
Moottorin merkkiHonda GX
Tuulettimen nopeus3740
Vapaa ilma20,152 cfm
Korkeus26 "
HP6.5
Suurin virtaus vapaassa ilmassa20,152 cfm
Moottori HP5.5
Moottorin kierrosluku3740
Virtalähdekaasu
RPM3740
Koko21 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tempest 700-050 (910-1140) -puhallin on suuritehoinen kannettava tuuletin, jota käytetään ylipainetuuletukseen. Palomiehet käyttävät sitä savun ja vaarallisten kaasujen tuulettamiseen turvallisen työympäristön luomiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tempest 700-050 -puhallinpuhallinta käytetään tehoilmanvaihdossa savulla tai muilla vaarallisilla kaasuilla täytettyjen ahtaiden alueiden tuulettamiseen.
  • Tähän tuulettimeen asennetut AirFlex-siipipyörät on viritetty vastaamaan moottorin vääntömomenttikäyrää maksimaalisen ilmavirran saamiseksi.
  • Se on varustettu tehokkaalla Honda GX200 -moottorilla, joka suorittaa ilmanvaihdon pitkiä aikoja.
  • Tässä suoravetopuhaltimessa on hitsattu teräsrullarunko, joka eliminoi huollon tai muttereiden ja pulttien säännöllisen kiristyksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Tempest 725-021 taipuisa letku: Nämä letkut on kiinnitetty ympäröivän ilman liikkumista varten paikkoihin, joissa tätä tuuletinta ei voida kuljettaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin ilmavirtaus, jonka tämä puhallin voi tarjota?

A. 20523 CFM.

K. Tarvitseeko tämä laite sähkölähteen käynnistääkseen virran?

V. Ei, tämä on kaasukäyttöinen puhallin.

K. Mikä on suoravetomekanismi?

A. Suoravetomekanismissa tuulettimen potkurit on kytketty suoraan moottorin akseliin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuIlmavirtaVäriVirtalähdeRPMKokoLeveysSyvyysHinta
TEMPSET TECH 700-013 Ppv Puhallin Dd Gas 21 tuuman Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmPunainen / Mustakaasu342521 "25 "21 "€5,228.41
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Puhallin Dd Gas 16 tuuman Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmPunainen / Mustakaasu365016 "21 "20 "€4,635.11
TEMPSET TECH 700-178 Ppv Puhallin Dd Gas 18 tuuman Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmPunainen / Mustakaasu362518 "24.25 "21-1 / 5 "€5,213.42
TEMPSET TECH 700-316 Ppv Tuuletin Vsg Sähköinen 16 tuuman Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmKeltainen / Mustasähköinen315016 "19.25 "19.25 "€6,853.43
TEMPSET TECH 700-318 Ppv Tuuletin Vsg Sähköinen 18 tuuman Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmKeltainen / Mustasähköinen273018 "20.75 "23.5 "€6,933.20
TEMPSET TECH 700-321 Ppv Tuuletin Vsg Sähköinen 21 tuuman Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmKeltainen / Mustasähköinen201821 "20.75 "23.5 "€7,187.21
TEMPSET TECH 700-431 Ppv Puhallin peruskaasu 18 tuuman Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmPunainen / Mustakaasu-18 "22 "18 "€4,529.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 700-050 Ppv tuuletin Dd kaasu 21 tuumaa Honda Gx200
€6,001.25 / yksikkö