TB WOODS WE70HMTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE70 koko, TL3535 holkki | BC2TCC

TB WOODS WE70HMTL Dura-Flex kartiolukittava napa, vähähiilinen teräs, WE70 koko, TL3535 holkki

Varastossa
Tuote: BC2TCC Malli: WE70HMTL

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,588.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon joustavan akselin kytkinnapa
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkkiTL3535
Holkin kokoTL3535
Kytkimen kokoWE70
ElementtityyppiRengasliitin Taper-Lock Hub
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min35 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min407
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min615
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min615 hv
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min1229
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1229 hv
NapaAkselinapa, TL-holkki
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.235 mm
NapatyyppiAkselinapa, TL-holkki
Navan leveys89mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama2 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)3.2 "
Maks. Kierrosluku3600 rpm
TuotetyyppiDura-Flex kartiolukko
Nimellinen momentti2500
KokoWE70
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.Pituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE3 koko, TL1008 Holkki | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Enintään 1 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM2.32 "€122.94
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE4 koko, TL1008 Holkki | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Enintään 1 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM2.6 "€165.78
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex kartiolukittava napa, vähähiilinen teräs, WE5 koko, TL1108 holkki | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Enintään 1-1 / 8 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM3.13 "€186.34
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, TL1610 holkki | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Enintään 1-11 / 16 "1"3 astetta0.09375 "6600 RPM4.48 "€287.62
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE30 koko, TL2012 holkki | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Enintään 2-1 / 8 "1.25 "3 astetta0.09375 "5800 RPM5.42 "€398.48
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE40 koko, TL2517 holkki | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 astetta0.09375 "5000 RPM6.63 "€506.72
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE50 koko, TL2517 holkki | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 astetta0.09375 "4200 RPM8.13 "€692.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE70HMTL Dura-Flex kartiolukittava napa, vähähiilinen teräs, WE70 koko, TL3535 holkki
€1,588.99 / yksikkö