Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 006-BC7-ifc-pumpun kiertovesipumppu 1 / 40hv | AD8DJG 4JB21

TACO 006-bc7-ifc Pump kiertovesipumppu 1/40hv

Varastossa
Tuote: AD8DJG Malli: 006-bc7-ifcRistiviite: 4JB21
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
€568.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria0.52
Paras hyötysuhde GPM @ Head5 gpm @ 5 jalkaa
yhteys StyleHiki
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus4-3 / 8 "
KoteloPronssi
HP1/40
Juoksupyörän materiaaliNoryl (oik.)
Tulo- / lähtöaukon koko3 / 4 "
Pituus6"
Silmukan määritysavoin
Maks. GPM @ Head8.5 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila220-astetta F
Mekaaninen tiivisteEi
Pienin GPM @ Head1 gpm @ 8 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun tyyppiLinjassa, märkä roottori
RPM3250
Akselin materiaaliKeraaminen
Sulku9 ft.
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta
TACO 005-F4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€247.21
TACO 005-SF4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€425.15
TACO 006-BC8Y kiertovesipumppu 1/40 hv 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.125 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€409.15
Kiertovesipumppu TACO 006-ST8Y Open Loop 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.625 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€405.69
TACO 0010-MSF2-IFC 3-vaihteinen kiertovesipumppu | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€682.21
TACO VR20-1 -kiertovesipumppu suljettu .035 - 1.088 hv | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 jalkaa-230 gpm @ 0 jalkaa175 psi230-astetta FEi€5,760.48
TACO 007-SF5-IFC lämpimän kiertovesipumpun 1 / 25hp ruostumaton teräs Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 006-bc7-ifc Pump kiertovesipumppu 1/40hv
€568.96 / yksikkö