Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 008-BC6 kiertovesipumppu 1 / 25hp 1ph 115v 0.84amp | AE2PTC 4YVF6

TACO 008-BC6 Kiertovesipumppu 1/25hp 1ph 115v 0.84amp

Varastossa
Tuote: AE2PTC Malli: 008-BC6Ristiviite: 4YVF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria0.84
Paras hyötysuhde GPM @ Head9 gpm @ 9 jalkaa
NoudattaminenMatala lyijy, NSF-372
yhteys StyleHiki
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-3 / 8 "
KoteloMatala lyijypronssi
HP1/25
Juoksupyörän materiaaliNoryl (oik.)
Tulo- / lähtöaukon koko3 / 4 "
Pituus5.625 "
Silmukan määritysavoin
Maks. GPM @ Head14.5 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila230-astetta F
Mekaaninen tiivisteEi
Pienin GPM @ Head1 gpm @ 15 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiLinjassa, märkä roottori
RPM3250
Akselin materiaaliKeraaminen
Sulku16 ft.
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6145
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Taco 008-BC6 kiertovesipumppu on suunniteltu kevyeen kaupalliseen vedenkiertoon. Sitä käytetään yleisesti vesilämmityksessä, säteilevässä lattia-/paneelilämmityksessä ja suljetun kierron aurinkolämmitysjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vaihdettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu patruuna, joka sisältää kaikki pumpun liikkuvat osat ja tarjoaa helpon huollon ilman, että koko kiertovesipumppua tarvitsee irrottaa.
  • Siinä on pronssinen kotelo, joka kestää korkeita lämpötiloja, ja hiililaakerit estävät epäpuhtauksien sisäänpääsyn samalla kun se tarjoaa itsevoitelun, joka vähentää kitkaa liikkuvien osien välillä.
  • Sen mukana tulee EPDM O-rengas, joka tarjoaa ilmatiiviin tiivisteen, joka estää nestettä karkaamasta järjestelmästä.
  • Tässä kiertovesipumpussa on kompakti, suorakäyttöinen ja vähän virtaa kuluttava rakenne, ja sen maksimivirtauskapasiteetti on 14 GPM 16 jalan korkeudella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on juoksupyörä?

A. Ei-metallinen juoksupyörä on varustettu siiveillä tai siiveillä nesteen paineen lisäämiseksi.

K. Mikä on pysyvän jaetun kondensaattorin etu?

A. Pysyvät jaetut kondensaattorit tai PSC:t on kytketty kiinteästi moottoreihin suuren käynnistysmomentin tuottamiseksi. Niitä käytetään pääasiassa LVI-laitteissa. Näissä yksiköissä on sama kondensaattori- ja kondensaattorivaihe sekä käynnistyksessä että käynnissä olevassa piirissä verrattuna yksivaiheisiin moottoreihin, jotka käyttävät kondensaattorivaihetta vain moottorin käynnistyksen yhteydessä.

K. Mitä impedanssisuojatulla moottorilla tarkoitetaan?

V. Impedanssisuojaus on menetelmä tuulettimen moottoreiden suojaamiseksi palamiselta. Se aktivoituu automaattisesti, kun nimellisjännitteellä toimiva moottori lukkiutuu (moottorissa olevan ongelman vuoksi), kun virtaa syötetään edelleen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta
TACO 005-F4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€261.06
TACO 005-SF4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€442.89
TACO 006-BC8Y kiertovesipumppu 1/40 hv 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.125 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€421.71
Kiertovesipumppu TACO 006-ST8Y Open Loop 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.625 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€450.71
TACO 0010-MSF2-IFC 3-vaihteinen kiertovesipumppu | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€703.16
TACO VR20-1 -kiertovesipumppu suljettu .035 - 1.088 hv | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 jalkaa-230 gpm @ 0 jalkaa175 psi230-astetta FEi€5,937.33
TACO 007-SF5-IFC lämpimän kiertovesipumpun 1 / 25hp ruostumaton teräs Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 008-BC6 Kiertovesipumppu 1/25hp 1ph 115v 0.84amp
€648.91 / yksikkö