Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJA36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 25KA, I-Line, lämpömagneettinen | AG8PLU

SQUARE D HJA36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 25KA, I-Line, lämpömagneetti

Varastossa
Tuote: AG8PLU Malli: HJA36100
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
€1,754.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
toimilaiteVaihda
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
Nykyinen arvostelu100A
KehystyyppiHJA
Taajuus50 / 60 Hz
Välitön matkakiinteä
Magneettinen pitovirta900A
Magneettinen laukaisuvirta1700A
Max. Katkaisukapasiteetti100kA @ 240V AC
AsennustyyliIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600V
Jännitearvot600V AC, 250V/500V DC
JännitetyyppiAC
Langan koko3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7315
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D HJA36100 valettu katkaisija käytetään teollisissa ja kaupallisissa sähkönjakelujärjestelmissä suojaamaan sähköpiirejä ja laitteita ylivirroilta ja oikosuluilta. Tällä katkaisijalla on korkea katkaisukyky ja luotettava suorituskyky laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi, liiallisten virtojen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi ja keskeytymättömän virranjakelun ylläpitämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Se vie 4.5 tuumaa I-Line-asennustilaa ja sen keskeytysarvo on jopa 25 kA.
  • Tässä MCCB:ssä on 3 napaa tehokkaaseen piirien hallintaan ja pistokerakenne asennuksen helpottamiseksi.
  • Se tarjoaa lämpömagneettisen suojan ja suorittaa pitkäaikaisia ​​ja välittömiä toimintoja.
  • Tässä Square D 3-napaisessa MCCB:ssä on I-Line-tyyppinen plug-in-liitäntä, joka parantaa toimintaa epäsuotuisissa olosuhteissa.
  • Siinä on napsautusliitin, joka helpottaa muuntamista kokoojakisko- ja korvakevaihtoehtojen välillä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Neliö D QO-sarjan kuormakeskukset: Näitä kuormituskeskuksia käytetään teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa sähkövirran jakamiseen. Ne toimivat yhdessä merkin HJA-sarjan katkaisijoiden kanssa tehostaen suojausta ylivirtoja ja oikosulkuja vastaan ​​sähköjärjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko saatavilla muita koteloituja katkaisimia pienemmillä ampeeriluokilla?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Square D HJA -sarjan MCCB:itä pienemmillä ampeeriluokilla. Asiakkaat, jotka etsivät tällaisia ​​MCCB:itä, voivat valita HJA260902 & HJA36080 MCCB:t, joiden ampeeriluokat ovat 80 ja 90 A, vastaavasti.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa valittaessa MCCB:tä?

A.

  • Tarkista yhteensopivuus sähköpaneelisi kanssa.
  • Yhdistä katkaisijan virran arvo piirisi kuormitukseen.
  • Varmista sähköjärjestelmäsi oikea jännite.
  • Valitse oikea MCCB vakio-, AFCI-, GFCI- tai yhdistelmätyypistä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Square D MCCB:itä?

A.

  • Sovellusten yhteensopivuus.
  • Nykyinen kuormitusvaatimusten luokitus.
  • Oikosulkukatkaisukyky.
  • Koordinoitu suojaus alavirran laitteiden kanssa.
  • Saatavilla lisävarusteita mukautettaviksi.
  • Myyjän maine ja tuki.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneettinen laukaisuvirtaAmpeeriaNykyinen arvosteluMax. KatkaisukapasiteettiNapojen lukumääräVaiheJännitearvotLeveysHinta
SQUARE D HDL26015 Katkaisija, 15A, 2 napaa, 600VAC, 14KA, lämpömagneetti | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600 V AC, 250 V DC4.09 "€793.58
SQUARE D HDL36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 14KA, lämpömagneetti | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600 V AC, 250 V DC4.09 "€1,061.61
SQUARE D HGL36040 Katkaisija, 40A, 3-napainen, 600VAC, 18KA, lämpömagneetti | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€963.68
SQUARE D HGL36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 18KA, korvakkeet, lämpömagneetti | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,281.34
SQUARE D HJL36040 Katkaisija, 40A, 3-napainen, 600VAC, 25KA, korvakkeet, lämpömagneetti | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,015.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJA36100 Katkaisija, 100A, 3-napainen, 600VAC, 25KA, I-Line, lämpömagneetti
€1,754.26 / yksikkö