SQUARE D HGA260451 Valettu kotelo Katkaisija, 45A, 2P, I-Line Mount, 600V | CE6GZY

SQUARE D HGA260451 Molded Case Katkaisija, 45A, 2P, I-Line Mount, 600V

Tuote: CE6GZY Malli: HGA260451

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria45
KehystyyppiHga
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HGA260451 Type H katkaisija suojaa jakelujärjestelmiä, paneelikeskuksia ja kytkintauluja ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Ei-vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä hetkellisiä että viivevirtaa rajoittavia toimintoja käänteissyöttösovelluksissa
    • Ohittaa lievät heilahtelut samalla, kun se reagoi välittömästi raskaisiin kuormiin ja avaa koskettimet
    • Ominaisuudet: Yläkeskeinen vaihtosäädin tarjoaa nopean pikakiinnityksen
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
NELI D HGA261251 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,783.43
NELIÖ D HGA261252 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,800.22
NELI D HGA260802 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,321.01
NELI D HGA260804 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,349.24
RUUTU D HGA260901 -katkaisija 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,382.32
NELI D HGA261001 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,321.73
NELIÖ D HGA261002 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,349.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGA260451 Molded Case Katkaisija, 45A, 2P, I-Line Mount, 600V