Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D HGA260802 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6

SQUARE D HGA260802 Katkaisija 80a 2p 600vac Lug

Varastossa
Tuote: AF9HAJ Malli: HGA260802Ristiviite: 2GNE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,094.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria80
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko100A / HG
Korkeus6.4 "
Suuren ampeerin matkan asetus1450A
Matalan ampeerin matkan asetus800A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko3/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusLiitä paneeli
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
VaiheyhteysAC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)32.33
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)15.09
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
NELI D HGA261251 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,826.42
NELIÖ D HGA261252 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,336.46
NELI D HGA260804 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,301.19
RUUTU D HGA260901 -katkaisija 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,450.56
NELI D HGA261001 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,301.19
NELIÖ D HGA261002 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,341.68
SQUARE D HGA261004 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAZ 2GNG7 HGA261004100150A / HG21-2.7 "€3,159.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGA260802 Katkaisija 80a 2p 600vac Lug
€3,094.52 / yksikkö