SQUARE D HGA260452 PowerPact H Katkaisija, 45A, 2P, I-Line Mount, 600VAC | CE6GZZ

SQUARE D HGA260452 PowerPact H Katkaisija, 45A, 2P, I-Line Mount, 600VAC

Tuote: CE6GZZ Malli: HGA260452

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria45
KehystyyppiHga
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)16.31
Laivan pituus (cm)8.61
Laivan leveys (cm)10.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D HGA260452 HGA -sarjan katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelujärjestelmiä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Kiinteä, lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa sekä hetkelliset että aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot
    • H-runkorakenne mahdollistaa visuaalisen ilmaisun PÄÄLLE, POIS ja laukaisusta sekä integroidun painonapin painikkeen katkaisijan manuaaliseen laukaisemiseen huoltotöiden aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
NELI D HGA261251 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,783.43
NELIÖ D HGA261252 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,800.22
NELI D HGA260802 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,321.01
NELI D HGA260804 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,349.24
RUUTU D HGA260901 -katkaisija 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,382.32
NELI D HGA261001 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,321.73
NELIÖ D HGA261002 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,349.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGA260452 PowerPact H Katkaisija, 45A, 2P, I-Line Mount, 600VAC