Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HGA36100 I-Line katkaisija, pistoke, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, korvake | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 I-Line katkaisija, pistoke, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, korvake

Varastossa
Tuote: AF9HDA Malli: HGA36100Ristiviite: 2GNR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,652.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko100A / HG
Korkeus6.4 "
Suuren ampeerin matkan asetus1700A
Matalan ampeerin matkan asetus900A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko3/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusLiitä paneeli
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.82
Laivan korkeus (cm)32.33
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H-runkoinen 3-napainen koteloitu katkaisija, mitoitettu 100 A ja 600 VAC / 250 VDC, suojaamaan sähköjärjestelmiä ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta
    • Sisältää kentällä vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan säädettävällä laukaisuasetuksella 900 - 1700 A
    • I-line pistokeasennusmahdollisuus kuorman puolelle I-line-paneelikeskusten ja kytkintaulujen liittämistä varten
    • 3-vaiheinen korvaketyyppinen pääteliitäntä, joka sopii 14 AWG:n ja 3/0 AWG:n välillä oleville johdikoille
    • UL-luetteloitu / CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
NELI D HGA261251 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,826.42
NELIÖ D HGA261252 Katkaisija 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,336.46
NELI D HGA260802 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,094.52
NELI D HGA260804 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,301.19
RUUTU D HGA260901 -katkaisija 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,450.56
NELI D HGA261001 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,301.19
NELIÖ D HGA261002 Katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,341.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGA36100 I-Line katkaisija, pistoke, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, korvake
€2,652.76 / yksikkö