SQUARE D LC36500-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 500 A: n 600 VAC: n 3p: n 65kaic @ 480v | AG8RDU

SQUARE D LC36500 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RDU Malli: LC36500

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,379.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria500A
KehystyyppiLC
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)37.74
Laivan pituus (cm)24.74
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D LC36300-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 300 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDP LC36300300A3600V€9,117.70
SQUARE D LC36350-katkaisija, I-line -tyyppinen pistoke, 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDQ LC36350350A3600V€9,117.70
SQUARE D LC36450-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 450 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDT LC36450450A3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LC36450-1021 Valettu kotelo Katkaisija, I-Line, tyyppi LC, L-runko | CE6HEQ LC36450-10214503600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LC26600AC valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 600A, 2-napainen | CE6HER LC26600AC6002600€5,542.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LC36500 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€9,379.43 / yksikkö