SQUARE D LC36450-1021 Valettu kotelo Katkaisija, I-Line, tyyppi LC, L-runko | CE6HEQ

SQUARE D LC36450-1021 Muotoiltu kotelon katkaisija, I-Line, tyyppi LC, L-kehys

Tuote: CE6HEQ Malli: LC36450-1021
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria450
KehystyyppiLC
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LAL36400-8041 -katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi teollisten ohjauspaneelien ja virranjakolaitteiden kanssa virtapiirien suojaamiseksi ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisuyksikön, jonka nimellisjännite on 450 A, 600 VAC ja joka tarjoaa sekä hetkellisiä että viivästettyjä virtarajoitustoimintoja
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyylinen plug-in-järjestelmä, joka sopii mukavasti kaikenlaisiin keskustauluihin ja kytkentätauluihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D LC36300-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 300 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDP LC36300300A3600V€9,117.70
SQUARE D LC36350-katkaisija, I-line -tyyppinen pistoke, 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDQ LC36350350A3600V€9,117.70
SQUARE D LC36450-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 450 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDT LC36450450A3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LC36500-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 500 A: n 600 VAC: n 3p: n 65kaic @ 480v | AG8RDU LC36500500A3600V€9,379.43
SQUARE D LC26600AC valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480V, 600A, 2-napainen | CE6HER LC26600AC6002600€5,542.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LC36450-1021 Muotoiltu kotelon katkaisija, I-Line, tyyppi LC, L-kehys