SQUARE D QOM-sarja, Bolt On -katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 240 VAC , ILMA @ 120 VAC: 22kA , ILMA @ 240 VAC: 22kA , Katkaisijan tyyppi: Pääkatkaisija , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Kehyksen koko: 100A / QO , Kehyksen tyyppi: QO , Napojen lukumäärä: 2 , Pääteliitäntä: Heinäkuu
TyyliMalliLeveysAIC-luokitusAmpeeriaSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta (ei alv)
A
QOM2200MVH
--200----240€676.40
Tarjouspyyntö
B
QOM2200VH-1021
--200----240-
Tarjouspyyntö
C
QOM2175mm
-10 kAIC @ 240 V175A----240V€384.08
A
QOM2100mm
--100----240€384.08
Tarjouspyyntö
D
QOM2150mm
-10 kAIC @ 240 V150A----240V€384.08
B
QOM2150MVH
--150----240€736.95
Tarjouspyyntö
E
QOM90VH
--90----240€184.51
Tarjouspyyntö
F
QOM2175VH
-22 kAIC @ 240 V175A----240V€298.61
A
QOM2100MVH
--100----240€736.95
Tarjouspyyntö
E
QOM80VH
--80----240€184.51
Tarjouspyyntö
A
QOM2125MVH
--125----240€736.95
Tarjouspyyntö
G
QOM60VH
-22 kAIC @ 240 V60A----240V€133.55
H
QOM2200mm
-10 kAIC @ 240 V200A----240V€384.08
I
QOM2225VH
-22 kAIC @ 240 V225A----240V€298.61
J
QOM2125mm
-10 kAIC @ 240 V125A----240V€384.08
K
QOM2225mm
-10 kAIC @ 240 V225A----240V-
Tarjouspyyntö
L
QOM100VH
5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€234.06
M
QOM125VH
5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€335.00
N
QOM70VH
5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€164.33
O
QOM2100VH
5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€528.94
P
QOM2200VH
5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€328.77
Q
QOM2150VH
5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€347.52
R
QOM2125VH
5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€527.22

QOM-sarja, Bolt On -katkaisijat

Square D QOM -sarjan katkaisijat on suunniteltu erityisesti suojaamaan teollisia ja kaupallisia virtapiirejä ylikuormituksen ja oikosulun aiheuttamilta vaurioilta. Näillä pultattavilla katkaisimilla on kompakti muotoilu paneelitilan ja jalanjäljen minimoimiseksi, ja sen patentoitu punainen Visi-Trip-ilmaisin tarjoaa helpon laukaisun. Niissä on kaksinapainen kokoonpano, ampeerin nimellisarvo 100-150 A 240 VAC: lla ja vähemmän liitäntäyhteyksiä nopeaan ja helppoon asennukseen. Valitse laaja valikoima näistä pultattavista QOM-sarjan katkaisijoista, saatavana 10 ja 22 kAIC: n keskeytysluokituksilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?