Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QOM2175VH Pulttikytkin Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UJM

SQUARE D QOM2175VH pultti katkaisijassa Qo 175 ampeeri 240vac 2p 22kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UJM Malli: QOM2175VH

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)10.39
Laivan pituus (cm)16.31
Laivan leveys (cm)14

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QOM2175VH katkaisija suojaa sähköjärjestelmiä, laitteita ja henkilöstöä oikosululta ja ylikuormitukselta. Se auttaa myös kytkemään päälle AC- ja DC-järjestelmät.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa pulttikiinnityksen, mikä mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen kentällä QO/Homeline-kuormakeskukseen ja paneelitauluihin.
  • Tässä katkaisijassa on laukaisuvapaa vaihtomekanismi, jossa on nopea pikakatkaisutoiminto, joka liikkuu vapaasti pääteasennosta laukaisuasentoon.
  • Siinä on myös avaimella toimiva mekanismi, joka mahdollistaa katkaisijan manuaalisen asettamisen ON-OFF / RESET-asentoon.
  • Siinä on 2-napainen konfiguraatio, joka tarjoaa vakiovirran 175A ja keskeytysluokituksen 22kA @ 120/240VAC.
  • Sen kompakti koko mahdollistaa käytön sovelluksissa, joissa tilaa tarvitaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Visi-trip-ilmaisimen tarkoitus?

A. Visi-Trip-ilmaisin näyttää visuaalisesti katkaisijan laukaisun tilasta.

K. Mikä on ulokeliitäntä?

A. Korvaosa yhdistää kaapelin sähkölaitteiden liittimiin. Se mahdollistaa sähköliitosten helpon ja turvallisen liittämisen tai irrottamisen joko pysyvästi tai huoltotarkoituksiin.

K. Mitä johtoa voidaan käyttää tämän katkaisijan kanssa?

V. QO-sarjan katkaisija hyväksyy alumiini- tai kuparijohtimen turvallisen yhteyden muodostamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAIC-luokitusAmpeeriaSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
NELIÖ QOM100VH-katkaisija 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€132.43
NELIÖ QOM2150VH -katkaisija 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM2200VH Katkaisija 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€293.22
NELIÖ QOM125VH-katkaisija 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€251.01
NELIÖ QOM2100VH -katkaisija 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
NELIÖ QOM2125VH-katkaisijan pää Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Pulttinen katkaisija, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOM2175VH pultti katkaisijassa Qo 175 ampeeri 240vac 2p 22kaic@240v
€298.47 / yksikkö