Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOM2100MVH Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 100A, 240V, 22kAIC, 1-vaihe | CE6HUL

SQUARE D QOM2100MVH Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 100A, 240V, 22kAIC, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HUL Malli: QOM2100MVH

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€729.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria100
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)10.69
Laivan pituus (cm)16.31
Laivan leveys (cm)13.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOM2100MVH QOM-sarja, PowerPactin valettu katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan oikosulkusuojaus ja ylikuormitussuoja
    • Ihanteellinen käytettäväksi MPR & MPH METER-PAK mittauslaitteiden kanssa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä välittömän että viivästettyyn suojaukseen
    • Varustettu ruuvikiinnityksellä asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • Ihanteellinen käytettäväksi 40 asteen ympäristön lämpötilassa
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAIC-luokitusAmpeeriaSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
NELIÖ QOM100VH-katkaisija 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€132.43
NELIÖ QOM2150VH -katkaisija 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM2200VH Katkaisija 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€293.22
NELIÖ QOM125VH-katkaisija 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€251.01
NELIÖ QOM2100VH -katkaisija 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
NELIÖ QOM2125VH-katkaisijan pää Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Pulttinen katkaisija, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOM2100MVH Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 100A, 240V, 22kAIC, 1-vaihe
€729.53 / yksikkö