Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QOM2100VH -katkaisija 100a | AG7CUT 5B775

SQUARE D QOM2100VH Katkaisija 100a

Varastossa
Tuote: AG7CUT Malli: QOM2100VHRistiviite: 5B775

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria100
Katkaisijan tyyppiPääkatkaisija
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3.6 "
Kehyksen koko100A / QO
Pituus5.6 "
Maks. AIR-luokitus22kA
Maks. Langan koko300 kilometriä
Min. Langan koko4AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys5.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)10.69
Laivan pituus (cm)16.31
Laivan leveys (cm)14
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAIC-luokitusAmpeeriaSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
NELIÖ QOM100VH-katkaisija 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€132.43
NELIÖ QOM2150VH -katkaisija 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM2200VH Katkaisija 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€293.22
NELIÖ QOM125VH-katkaisija 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€251.01
NELIÖ QOM2125VH-katkaisijan pää Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Pulttinen katkaisija, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€135.44
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open minikatkaisin, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125mm-10 kAIC @ 240 V125A----240V€410.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOM2100VH Katkaisija 100a
€289.02 / yksikkö