Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOM2150MVH Main Breaker, Bolt On, 2 Pole, 1 Phase, 150A, 240VAC | CE6JVU

SQUARE D QOM2150MVH pääkatkaisija, pultti päällä, 2 napaa, 1 vaihe, 150 A, 240 VAC

Varastossa
Tuote: CE6JVU Malli: QOM2150MVH

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€729.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria150
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)10.39
Laivan pituus (cm)16.31
Laivan leveys (cm)14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOM2150MVH pääkatkaisin, joka on ihanteellinen suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​sähkönjakelukohteissa
    • Soveltuu käytettäväksi QO-kuormituskeskusten kanssa
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö sekä pitkäaikaisiin että hetkellisiin virranrajoitustoimintoihin
    • Sisältää napaliittimet kupari- tai alumiinilangoille, joiden koko on 4 AWG - 300 kcmil
    • Pulttiasennus asennettavaksi pysty- tai vaakasuunnassa
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAIC-luokitusAmpeeriaSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoJänniteHinta
NELIÖ QOM100VH-katkaisija 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€132.43
NELIÖ QOM2150VH -katkaisija 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM2200VH Katkaisija 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€293.22
NELIÖ QOM125VH-katkaisija 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€251.01
NELIÖ QOM2100VH -katkaisija 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
NELIÖ QOM2125VH-katkaisijan pää Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kilometriä4AWG-€289.02
SQUARE D QOM70VH Pulttinen katkaisija, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOM2150MVH pääkatkaisija, pultti päällä, 2 napaa, 1 vaihe, 150 A, 240 VAC
€729.53 / yksikkö