CONDOR 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla, PVC, 4 mil paksu, keltainen


Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , Sulkemistapa: Snaps , Väri: Keltainen , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , vuorauksen materiaali: Ei eristetty , Materiaali: PVC , Sisätaskujen lukumäärä: 0 , Ulkotaskujen lukumäärä: 2 , Saumatyyli: Lämpö hitsattu , Paksuus: 0.1mm
TyyliMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaTakin pituusKokoHinta (ei alv)
A
1FBB8
37 "- 40"30 - 32 "26.5 "28 "S€22.80
A
2 RB36
40 "- 42"32 - 34 "27.5 "29.5 "M€22.80
A
2 RB37
44 "- 46"34 - 36 "28.5 "31 "L€22.80
A
2 RB38
48 "- 50"36 - 38 "29.5 "32 "XL€22.80
A
2 RB39
52 "- 54"38 - 40 "30.5 "33 "2XL€22.80
A
2 RB40
56 "- 58"45 "31.5 "34 "3XL€22.80
A
1FBB9
58 "- 60"52 - 54 "32.5 "35 "4XL€22.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?