SPEEDAIRE 31XG63 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 75 jalkaa 300 Psi | AG2PJG

SPEEDAIRE 31XG63 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 75 jalkaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AG2PJG Malli: 31XG63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€754.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus75ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
KoteloKiinteä messinki
SalpaMoniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus21 5 / 16 "
Kokonaispituus20.875 "
kokonaisleveys12.5 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.14
Laivan korkeus (cm)62.48
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
SPEEDAIRE 31XG66 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 Psi | AG2PJK 31XG66100ft.€831.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG63 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 75 jalkaa 300 psi
€754.29 / yksikkö