SPEEDAIRE 31XG66 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 Psi | AG2PJK

SPEEDAIRE 31XG66 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AG2PJK Malli: 31XG66

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€777.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus100ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
KoteloKiinteä messinki
SalpaMoniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus21 5 / 16 "
Kokonaispituus20.875 "
kokonaisleveys12.5 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
SPEEDAIRE 31XG63 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 75 jalkaa 300 Psi | AG2PJG 31XG6375ft.€719.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG66 letkukela 1/2 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 psi
€777.11 / yksikkö