SPEEDAIRE 6WA69 Letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 psi | AF2NLH

SPEEDAIRE 6WA69 Letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AF2NLH Malli: 6WA69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Drive TypeKevään paluu
Letku päättyy3/8 "(F) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi
Letkun ulostulo (tuumaa)1/4 "(M) NPT
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus22.5 "
Kokonaispituus20.625 "
kokonaisleveys8.437 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.76
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.VäriDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliKoteloSalpaPituusHinta
SPEEDAIRE 2CUA3 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€247.26
SPEEDAIRE 2CUA5 letkukela 3/8 tuumaa 35 jalkaa 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Kevään paluu35ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 letkukela 3/8 tuuman 100 jalkaa 300 psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Kevään paluu100ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€844.08
SPEEDAIRE 2CUB8 letkukela 1/2 tuumaa 75 jalkaa 300 psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalkaa 300 Psi | AB9FGJ 2 CUC13 / 4 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€898.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6WA69 Letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 psi
€218.72 / yksikkö