Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA -vaihtokytkin, yksisuuntainen ohjain, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XET 31A447

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA vipukytkin, yksinapainen pilotti, 20A, 120/277VAC, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC4XET Malli: SNAP1221PLWNARistiviite: 31A447
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
€50.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Vahvistimet AC20
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.74 "
OsoitinPunainen LED
Pituus4.18 "
LukitusEi
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1 ja 2
TyyliVaihda
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyyliVaihda
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.3 "
JohdotusmenetelmäJohdotusmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valo palaa, kun kuorma on päällä
    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluMitoitettu HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLBKNA -kytkin, Pilotsingle Pole, 15A, 120 / 277VAC, musta | AC4XEF 31A430 SNAP1201PLBKNA15Musta15 A0.5 ja 2€35.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLINA -vaihtokytkin, yksisuuntainen ohjaaja, 15A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XEG 31A431 SNAP1201PLINA15Norsunluu15 A0.5 ja 2€35.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP1201PLRNA -vaihtokytkin, yksisuuntainen ohjaaja, 15A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XEH 31A432 SNAP1201PLRNA15punainen15 A0.5 ja 2€35.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLWNA -vaihtokytkin, yksiohjauspilotti, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XEJ 31A433 SNAP1201PLWNA15Valkoinen15 A0.5 ja 2€35.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLBKNA -kytkin, Pilotsingle Pole, 20A, 120 / 277VAC, musta | AC4XEP 31A444 SNAP1221PLBKNA20Musta20 A1 ja 2€50.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLINA -vaihtokytkin, yksisuuntainen ohjaaja, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XEQ 31A445 SNAP1221PLINA20Norsunluu20 A1 ja 2€50.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLRNA -vaihtokytkin, yksisuuntainen ohjaaja, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XER 31A446 SNAP1221PLRNA20punainen20 A1 ja 2€50.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA vipukytkin, yksinapainen pilotti, 20A, 120/277VAC, valkoinen
€50.78 / yksikkö