HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3-tieohjausvalaisimet, 15A / 20A


Suodattaa
Toiminta: SPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: punainen , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Korkeus: 1.86 " , Indikaattori: Valo palaa, kun kuorma on päällä , Pituus: 4.06 " , Lukitus: Ei , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.31 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliVahvistimet ACNykyinen arvosteluLuokkaMitoitettu HPHinta (ei alv)
A
HBL1203PL
1515 ARaskaan käytön teollisuus1/2€143.92
B
HBL1223PL
2020 AHeavy Duty -erittely1€200.21

3-tieohjausvalaisimet, 15A / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems -erittäin raskaat teolliset sarjat, 3-tie vaihtokytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu johdotusliitäntöjen optimoimiseksi ja LED-merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on päällä-asennossa. Näissä kytkimissä on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkin ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä punaisista kytkimistä, saatavana nykyisillä luokituksilla 2 ja 15 A.
Tarjoamme myös 1-napaiset merkkivalon kytkimet samankaltaiset toiminnot ja tekniset tiedot kestomuovista pohjamateriaalista sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?