SMITH-BLAIR 41190045011003 Pallografiittivalurautainen liitin, 4 tuuman putken koko | AD9AFH 4NWY8

SMITH-BLAIR 41190045011003 pallografiittivalurautaliitin, 4 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AD9AFH Malli: 41190045011003Ristiviite: 4NWY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€882.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitin
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pultin materiaaliHiiliteräs
Pultin koko5 / 8 "x 17"
Tiivistemateriaalinitriili
Pituus16 "
Max. Paine150 psi
Pulttien lukumäärä4
Putken koko4"
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMax. PainePulttien lukumääräPutken kokoHinta
SMITH-BLAIR 41100008401003 Pallografiittirautakytkin 1/2 tuuman putken koko | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€114.21
SMITH-BLAIR 41100008410003 Pallografiittirautakytkin 1/2 tuuman putkikoko | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€268.84
SMITH-BLAIR 41100010501003 pallografiittivalurauta 3/4 tuuman putken koko | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
SMITH-BLAIR 41100010510003 pallografiittivalurauta 3/4 tuuman putken koko | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
SMITH-BLAIR 41100013201003 Pallografiittivalurautainen liitin 1 tuuman putken koko | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€131.67
SMITH-BLAIR 41100013210003 Pallografiittirautakytkin 1 tuuman putken koko | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
SMITH-BLAIR 41100019001003 Pallografiittivalurautaliitin 1-1/2 tuuman putken koko | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 41190045011003 pallografiittivalurautaliitin, 4 tuuman putkikoko
€882.62 / yksikkö