Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 41100013201003 Pallografiittivalurautainen liitin 1 tuuman putken koko | AD9AEU 4NWX4

SMITH-BLAIR 41100013201003 pallografiittivalurautaliitin, 1 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AD9AEU Malli: 41100013201003Ristiviite: 4NWX4
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
€131.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitin
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pultin materiaaliHiiliteräs
Pultin koko1 / 2 "x 7"
Tiivistemateriaalinitriili
Pituus5"
Max. Paine150 psi
Pulttien lukumäärä2
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7307193070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Smith-Blair 41100013201003 -kytkintä käytetään putkisovelluksissa estämään vuodot ja putkilinjan vauriot, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja lyhemmän huolto-ajan.

Ominaisuudet:

  • Smith-Blair 41100013201003 kytkimessä on pallografiittivalurautaputkiliitin, joka takaa korkean lujuuden ja pitkän käyttöiän.
  • Se on integroitu nitriilitiivisteellä, joka takaa tiiviin liitoksen ja varmistaa samalla kemikaalien ja lämpötilan kestävyyden.
  • Se mahdollistaa laippaasennuksen nopeaa ja helppoa asennusta varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A307
  • ASTM A536
  • NSF 61
  • ASTM A53C

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä kytkin korroosionkestävä?

V. Tämä putkiliitin on epoksipinnoitettu korroosionkestäväksi.

K. Mikä on Smith-Blair 41100013201003 -putkiliittimen suurin käyttöpaine?

A. 150 PSI.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMax. PainePulttien lukumääräPutken kokoHinta
SMITH-BLAIR 41100008401003 Pallografiittirautakytkin 1/2 tuuman putken koko | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€114.21
SMITH-BLAIR 41100008410003 Pallografiittirautakytkin 1/2 tuuman putkikoko | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€268.84
SMITH-BLAIR 41100010501003 pallografiittivalurauta 3/4 tuuman putken koko | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
SMITH-BLAIR 41100010510003 pallografiittivalurauta 3/4 tuuman putken koko | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
SMITH-BLAIR 41100013210003 Pallografiittirautakytkin 1 tuuman putken koko | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
SMITH-BLAIR 41100019001003 Pallografiittivalurautaliitin 1-1/2 tuuman putken koko | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40
SMITH-BLAIR 41100019010003 Pallografiittivalurautainen liitin 1-1/2 tuuman putken koko | AD9AEX 4NWX7 411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€367.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 41100013201003 pallografiittivalurautaliitin, 1 tuuman putkikoko
€131.67 / yksikkö