Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 46101810228000 Awwa-kytkin 4 tuuman pituus | AE3PYQ 5ENH2

SMITH-BLAIR 46101810228000 Awwa-kytkin, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3PYQ Malli: 46101810228000Ristiviite: 5ENH2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitin
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pultin materiaaliEpoksipinnoitettu teräs
Pultin koko5 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
Pituus4"
Max. Paine250 psi
Pulttien lukumäärä2
Putken koko1-51/64 to 2-17/64"
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMax. PainePulttien lukumääräPutken kokoHinta
SMITH-BLAIR 41100008401003 Pallografiittirautakytkin 1/2 tuuman putken koko | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€114.21
SMITH-BLAIR 41100008410003 Pallografiittirautakytkin 1/2 tuuman putkikoko | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€268.84
SMITH-BLAIR 41100010501003 pallografiittivalurauta 3/4 tuuman putken koko | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
SMITH-BLAIR 41100010510003 pallografiittivalurauta 3/4 tuuman putken koko | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
SMITH-BLAIR 41100013201003 Pallografiittivalurautainen liitin 1 tuuman putken koko | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€131.67
SMITH-BLAIR 41100013210003 Pallografiittirautakytkin 1 tuuman putken koko | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
SMITH-BLAIR 41100019001003 Pallografiittivalurautaliitin 1-1/2 tuuman putken koko | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 46101810228000 Awwa-kytkin, 4 tuuman pituus
€224.14 / yksikkö