SIEMENS SCND69800ANGT Pulttikytkin Snd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8UXJ

SIEMENS SCND69800ANGT pultti katkaisijassa Snd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8UXJ Malli: SCND69800ANGT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,058.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9004
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SCND69120ANGT Pultti katkaisija Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8UXG SCND69120ANGT1200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SCND69120ANGTH Katkaisijan pultti Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8UXH SCND69120ANGTH1200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SCND69800ANGT pultti katkaisijassa Snd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€11,058.31 / yksikkö