SIEMENS SCND69120ANGT pultti katkaisijassa Snd 1200 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8UXG Malli: SCND69120ANGT

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9004
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SCND69120ANGTH Katkaisijan pultti Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8UXH SCND69120ANGTH1200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SCND69800ANGT Pulttikytkin Snd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8UXJ SCND69800ANGT800A€11,058.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SCND69120ANGT pultti katkaisijassa Snd 1200 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v